• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ML Échelle plate-forme 5 marches

Réf.: 51095
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 5
Matière Aluminium
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51095
EAN / GTIN 4031405510951
Réf. fabricant 051095
Article hors catalogue L90110 204

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Hauteur du renfort partiel 1 000 mm
  • Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Deux mains courantes pré-assemblées pour monter et descendre en toute sécurité
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3150 mm
  • Longueur totale pliée : 2310 mm
  • Hauteur : 2180 mm
  • Hauteur du tube entre la plate-forme et la rampe : 1000 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Longueur de la main courante : 1030 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 1130 mm
  • Longueur du pas : 1149 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 620 mm