• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable porte-bouteilles

Réf.: 51091
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diables pour bouteilles en acier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51091
EAN / GTIN 4017976510910
Réf. fabricant 51091
Article hors catalogue L90080 795

Description

Exécution:

monté

Description:

Tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 1 bouteille de 10 litres, Ø 140 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 100
Largeur totale (mm): 420
Profondeur totale (mm): 483
Hauteur totale (mm): 1240
Quantité bouteille (pièce): 1
Diamètre de la bouteille (mm): 140
Contenu (litres): 10
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 260 x 56

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange