• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle à plate-forme avec roulettes et poignée 10 marches avec bac de rangement

Réf.: 51090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 10
Matière Aluminium
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51090
EAN / GTIN 4031405510906
Réf. fabricant 051090
Article hors catalogue L90110 381

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Deux mains courantes pour une montée et une descente en toute sécurité (fournies séparément)
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Plateau de rangement pratique (350 x 200 mm)
  • Liaison rigide par entretoises métalliques détachables des deux côtés
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Deux galets de levage Ø 125 mm et poignées (fournis séparément)
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4350 mm
  • Hauteur : 3050 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Longueur de la main courante : 1300 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 2300 mm
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Longueur du pas : 2060 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 10 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 780 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier