• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique ∙ 3 % ∙ Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) ∙ 234 mm ∙ 2.5 – 25

Réf.: 5108B-3CT
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5108B-3CT
EAN / GTIN 4000896244591
Réf. fabricant 5108B-3CT
Article hors catalogue L60140 5381

Description

Description:

  • Cliquet réversible confortable pour l'utilisateur pour embouts-tournevis (bits)
  • Précision ± 3 % (5108B-3CT) ou 4 % (5107B-3CT) de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour serrage à droite)
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Conçue pour une utilisation rude en atelier
  • Large champ d'application pour un serrage contrôlé lors de travaux sur deux roues et véhicules de tourisme, ainsi que pour diverses utilisations dans l'industrie et l'artisanat
  • Joint d'étanchéité optimisé pour une protection contre les corps étrangers
  • Poignée avec une meilleure adhérence pour une transmission plus aisée de la force
  • L'aide au réglage à crans pour un guide-utilisateur optimisé assure un réglage rapide et sûr de la valeur du couple de serrage souhaitée en tournant la poignée
  • Blocage sûr des valeurs de réglage par fonction de verrouillage sur le dispositif rotatif
  • Le dispositif rotatif de forme triangulaire évite tout déplacement incontrôlé
  • Les verrous affichés signalisent les états de verrouillage
  • Possibilité de fixation pour une boucle du câble par des ouvertures sur le dispositif rotatif de verrouillage
  • Graduation contrastée, bien lisible
  • Lisibilité durable grâce à l'inscription laser sur la douille graduée
  • Levier de manœuvre intégré
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Livraison dans un tube d'emballage stable
  • P. ex. pour les travaux d'entretien et de maintenance sur la bride de brûleur ou les électrodes des modules compacts des chaudières à gaz à condensation, combinées
  • Pour composants en aluminium et en carbone ∙ Pièces accessoires en plastique ∙ Habillages des motos ∙ Scooters ∙ Vélos
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 234 mm
  • Nm min.-max.: 2.5 – 25 Nm
  • Tolérance : 3 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 0.25 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 1.4 – 15.3 kg
  • Nombre de dents : 20 (Angle de manœuvre 18°)
  • Épaisseur de tête a: 10.2 mm
  • Largeur de tête b: 24 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier