Tournevis dynamométrique TORSIOMAX No. 775 2-30 cN-m 6 pans 1/4″

Réf.: 51060003
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 51060003
    EAN / GTIN 4018754141623
    Réf. fabricant 51060003
    Article hors catalogue L60010 2229

    Description

    Description:

    • à déclenchement
    • Pour le serrage des vis à couple contrôlé dans la plage CN·m et·lb
    • Pour les costumes simples et de série
    • Serrage à gauche et à droite
    • Avec clé Allen 1/4″ (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
    • Réglable en continu via une échelle micrométrique (échelle rotative)
    • Le déverrouillage de l'embrayage empêche le dépassement des valeurs de consigne
    • La forme et la surface de la poignée permettent une transmission sûre du couple
    • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
    Déviation de l'affichage ± 6 %

    Caractéristique(s):

    • Gr.: 3 1)
    • Hexagone interne [pouce]: 1/4 ″
    • Longueur mm (L): 105 mm
    • Plage de mesure cN-m: 2-30 cN·m
    • Graduation de l'échelle [E1]: 0,2 cN·m
    • Poids: 55 g

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier