• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau de travail rigide R13 2 marches

Réf.: 51031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51031
EAN / GTIN 4031405510319
Réf. fabricant 051031
Article hors catalogue L90110 123

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction stable de tuyaux soudés
  • Marches de 220 mm de profondeur en tôle d'aluminium perforée avec résistance au glissement certifiée R 13
  • Bande de roulement supérieure : 550 x 300 mm
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur de la zone de base : 700 mm
  • Longueur de la zone de base : 650 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur de voie supérieure : 550 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 300 mm
  • Hauteur de la plate-forme 400 mm
  • Classe antidérapante : R13
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Plaque perforée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux