• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plate-forme de travail rigide Caillebotis acier avec roulettes et main courante 4 marches

Réf.: 51024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Roulettes oui
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51024
EAN / GTIN 4031405510241
Réf. fabricant 051024
Article hors catalogue L90110 84

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction stable de tuyaux soudés
  • marches de 220 mm de profondeur en caillebotis en acier pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 550 x 300 mm
  • Deux rouleaux de levage pour faciliter le déplacement d'un endroit à l'autre (fournis séparément)
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Sécurité accrue grâce à la main courante d'un côté (hauteur : 600 mm). Il est fourni de manière lâche et peut être facilement vissé (percez des trous sur la droite en standard)
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2800 mm
  • Largeur de la zone de base : 780 mm
  • Longueur de la zone de base : 1210 mm
  • Hauteur : 1400 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de voie supérieure : 550 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 300 mm
  • Hauteur de la plate-forme 800 mm
  • Classe antidérapante : R12
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux