Plate-forme de travail rigide Caillebotis en acier avec roulettes et main courante 3 marches

Réf.: 51023
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Roulettes oui
Type de produit Plates-formes de travail

Identification et classification

Référence article 51023
Copier
EAN / GTIN 4031405510234
Copier
Réf. fabricant 051023
Copier
Article hors catalogue L90110 83
Copier
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction stable de tuyaux soudés
  • marches de 220 mm de profondeur en caillebotis en acier pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 550 x 300 mm
  • Deux rouleaux de levage pour faciliter le déplacement d'un endroit à l'autre (fournis séparément)
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Sécurité accrue grâce à la main courante d'un côté (hauteur : 600 mm). Il est fourni de manière lâche et peut être facilement vissé (percez des trous sur la droite en standard)
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2600 mm
  • Largeur de la zone de base : 730 mm
  • Longueur de la zone de base : 970 mm
  • Hauteur : 1200 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de voie supérieure : 550 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 300 mm
  • Hauteur de la plate-forme 600 mm
  • Classe antidérapante : R12
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier