• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable porte-bouteilles

Réf.: 51007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Diables pour bouteilles en acier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51007
EAN / GTIN 4017976010595
Réf. fabricant 51007
Article hors catalogue L90080 962

Description

Exécution:

monté

Description:

Tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 2 bouteilles de 20 litres, Ø 204 mm. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 100
Largeur totale (mm): 760
Profondeur totale (mm): 587
Hauteur totale (mm): 1100
Quantité bouteille (pièce): 2
Diamètre de la bouteille (mm): 204
Contenu (litres): 20
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85