Diable porte-bouteilles

Réf.: 51005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Diables pour bouteilles en acier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51005
EAN / GTIN 4017976010465
Réf. fabricant 51005
Article hors catalogue L90080 267

Description

Exécution:

monté

Description:

Tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 2 bouteilles de 10 litres, Ø 140 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 50
Largeur totale (mm): 505
Profondeur totale (mm): 395
Hauteur totale (mm): 1000
Quantité bouteille (pièce): 2
Diamètre de la bouteille (mm): 140
Contenu (litres): 10
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40