Micromètre à cadran, bouton gauche, 2-3

Réf.: 510-133
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
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 510-133
    EAN / GTIN 4946368386270
    Réf. fabricant 510-133
    Article hors catalogue L40010 14931

    Description

    Description:

    Le micromètre extérieur avec comparateur à cadran avec lequel vous pouvez effectuer des mesures rapides et très précises. L'appareil de mesure vous offre les avantages suivants: Commande simple d'une seule main, classe de protection IP54 et grand cadran pour une lecture facile. Avec mise à zéro et marques de tolérance pour des mesures correctes / rejetées, diamètre de broche de 8 mm pour un positionnement facile et des mesures très précises

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 2 - 3″
    Valeur de la graduation : 0,0001″
    Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
    Force de mesure : 5-10
    Pouces/Métriques : Pouces
    Contenu de la livraison : Boîte, clé incluse