Porte-plaque vide pour 12 clés No. 6

Réf.: 5079540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 5079540
    EAN / GTIN 4010886507957
    Réf. fabricant 5079540
    Article hors catalogue L60160 5447

    Description

    Description:

    Pour jeux de clés à fourche double No. 6
    Adapté aux tôles perforées avec trous carrés 10 x 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 600 mm
    • Hauteur totale [mm]: 170 mm
    • Longueur totale [mm]: 15 mm
    • 1000 V isolé: non
    • pour perforation carrée 10 x 38 mm: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non