Support plastique vide

Réf.: 5074070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5074070
EAN / GTIN 4010886507407
Réf. fabricant 5074070
Article hors catalogue L60160 455

Description

Description:

Pour les panneaux en tôle à perforations carrées de 10 x 38 mm
Convient aux tôles perforées à perforation carrée 10 x 38 mm

Caractéristique(s):

  • Version: Porte-clés plastique vide pour 12 clés No. 6
  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 90 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non