• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support plastique vide

Réf.: 5073930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5073930
EAN / GTIN 4010886507391
Réf. fabricant 5073930
Article hors catalogue L60160 454

Description

Description:

Pour les panneaux en tôle à perforations carrées de 10 x 38 mm
Convient aux tôles perforées à perforation carrée 10 x 38 mm

Caractéristique(s):

  • Version: Porte-clés plastique vide pour 8 clés No. 6
  • Largeur totale [mm]: 53 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 68 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non