• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support plastique vide pour 12 clés n° 6

Réf.: 5070160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5070160
EAN / GTIN 4010886507018
Réf. fabricant 5070160
Article hors catalogue L60160 3998

Description

Description:

Pour les panneaux en tôle à perforations carrées de 10 x 38 mm, Convient aux tôles perforées à perforation carrée 10 x 38 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 113 mm
  • Hauteur totale [mm]: 56 mm
  • Longueur totale [mm]: 337 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non