{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2299-1 | |
Type de jauge | Calibre N’ENTRE PAS | |
Qualité | 6 | |
Plage de tolérance | h | |
Classe de tolérance | 6h | |
Type de filetage | M | |
Filetage | M70 | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Type de produit | Bague filetée N'ENTRE PAS |
Référence article | 506483 | |
EAN / GTIN | 4046122282845 | |
Réf. fabricant | 506483 | |
Article hors catalogue | L40130 3922 |