Clé dynamométrique Service MANOSKOP® avec réceptacle pour outil d'insertion. e No. 730NA / 2 40-180 INLB 40-180 in lb taille d'outil 9x12 mm

Réf.: 50581102
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 275 mm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50581102
EAN / GTIN 4018754295326
Réf. fabricant 50581102
Article hors catalogue L60010 6511

Description

Description:

  • à déclenchement
  • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
  • Réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
  • Signal d'arrêt double
  • Double échelle très facile à lire avec distinction de couleur de ft·lb/in·lb
  • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
  • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease
  • Serrez à gauche en retournant les outils enfichables
Déviation de l'affichage ± 3% (GR.A/2 : 4%)

Caractéristique(s):

  • Graduation fine: 2 in·lb
  • Gr.: a/2
  • Hauteur mm (h): 23 mm
  • Longueur mm (L): 275 mm
  • LF: 226 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 3-15 ft·lb
  • Plage de mesure in-lb: 40-180 in·lb
  • Graduation de l'échelle [E1]: 10 in·lb
  • Graduation de l'échelle [E2]: 0,5 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
  • Poids: 737 g
  • Largeur mm (b): 28 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier