• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® avec réceptacle pour outil d'insertion. e No. 730NA / 40 60-300 ft lb taille de l'outil 14x18 mm

Réf.: 50581040
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50581040
EAN / GTIN 4018754164004
Réf. fabricant 50581040
Article hors catalogue L60010 3844

Description

Description:

  • à déclenchement
  • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
  • Réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
  • Signal d'arrêt double
  • Double échelle très facile à lire avec distinction de couleur de ft·lb/in·lb
  • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
  • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease
  • Serrez à gauche en retournant les outils enfichables
Déviation de l'affichage ± 3% (GR.A/2 : 4%)

Caractéristique(s):

  • Graduation fine: 2 ft·lb
  • Gr.: a/40
  • Hauteur mm (h): 23 mm
  • Longueur mm (L): 607 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 800-3600 ft·lb
  • Plage de mesure in-lb: 60-300 in·lb
  • Graduation de l'échelle [E1]: 20 ft·lb
  • Graduation de l'échelle [E2]: 100 in·lb
  • SF: 25 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 14 x 18 mm
  • Poids: 1655 g
  • Largeur mm (b): 28 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier