Bague filetée entre pas M 22x1,25 - 6g

Réf.: 505741
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M22
Pas de filetage 1,25 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 505741
EAN / GTIN 4046122246335
Réf. fabricant 505741
Article hors catalogue L40130 2716

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 22x1,25 tolérance 6g. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1