Bague filetée entre G 1 1/8 - A LH

Réf.: 505562
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: G
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Type de filetage G
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 505562
EAN / GTIN 4046122219797
Réf. fabricant 505562
Article hors catalogue L40130 4831

Description

Description:

Bague filetée entre G 1 1/8 - A à gauche. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier