Pied à coulisse à cadran, surfaces de mesure en carbure AD, 0-150, 0,02 mm, 2 mm / tr, métrique

Réf.: 505-734
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
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 505-734
EAN / GTIN 4946368688220
Réf. fabricant 505-734
Article hors catalogue L40010 12500

Description

Description:

Cet étrier permet des mesures fiables et vous offre les avantages suivants: Des mouvements fluides et une protection contre les chocs.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 150
Plage de mesure : 0 - 150 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm 2 mm/U
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Remarques : Surfaces de mesure en métal dur pour la mesure extérieure
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop