PINCE-ETAU SOUDURE A L'ARC 504

Réf.: 504A.180
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
    Type de produit Pince-étau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 504A.180
    EAN / GTIN 3148511811115
    Réf. fabricant 504A.180
    Article hors catalogue L60130 2341

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Mâchoires en alliage léger pour éviter la formation de pores
    • Pièce centrale en acier
    • Maintient avec une forte pression les profilés, les fers en U, les cornières
    • Réglage de l'écartement par vis
    • Chromé

    Caractéristique(s):

    • A max. [mm]: 125
    • B [mm]: 120
    • C [mm]: 180
    • E [mm]: 20
    • H [mm]: 240
    • L [mm]: 350
    • [g]: 927