• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plate-forme de travail mobile, largeur des marches 1000 mm, caillebotis acier 4 marches

Réf.: 50440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Roulettes oui
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50440
EAN / GTIN 4031405504400
Réf. fabricant 050440
Article hors catalogue L90110 653

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction extrêmement stable faite de longerons tubulaires rectangulaires
  • Profondeur de la plate-forme : 460 mm
  • marches de 240 mm de profondeur
  • Extensible dans une grille de 200 mm
  • Deux poignées coulissantes sont standard
  • Deux rouleaux de levage Ø 125 mm pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Inclinaison : 45°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 200 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2800 mm
  • Frais généraux : 1250 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 200 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 790 mm
  • Classe antidérapante : R12
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux
  • Largeur de pas : 1000 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange