• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plate-forme de travail mobile, largeur des marches 1000 mm, caillebotis acier 2 marches

Réf.: 50438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Roulettes oui
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50438
EAN / GTIN 4031405504387
Réf. fabricant 050438

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction extrêmement stable faite de longerons tubulaires rectangulaires
  • Profondeur de la plate-forme : 460 mm
  • marches de 240 mm de profondeur
  • Extensible dans une grille de 200 mm
  • Deux poignées coulissantes sont standard
  • Deux rouleaux de levage Ø 125 mm pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Inclinaison : 45°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 200 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2400 mm
  • Frais généraux : 850 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 200 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 390 mm
  • Classe antidérapante : R12
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Largeur de pas : 1000 mm

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier