Plate-forme de travail modulaire Module de base

Réf.: 50410
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50410
EAN / GTIN 4031405504103
Réf. fabricant 050410
Article hors catalogue L90110 502
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Construction en aluminium soudée et sans torsion
  • marches de 250 mm de profondeur en feuille de chaîne en aluminium pour un support sûr
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Extension facultative du module de base par des modules complémentaires pour un encombrement plus important ou plus d'étapes
  • Roulettes fixes en option pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre ou supports de montage au sol pour une utilisation stationnaire
  • Avec un module d'escalade, il peut également être utilisé comme passerelle avec accès des deux côtés
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2400 mm
  • Largeur de la zone de base : 650 mm
  • Longueur de la zone de base : 590 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Type de module : Module de base
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 400 mm
  • Classe antidérapante : R10
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Plaque de chaîne en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 250 mm
  • Largeur de pas : 555 mm