{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2285-1 | |
Type de jauge | Calibre ENTRE | |
Qualité | 4 | |
Plage de tolérance | h | |
Classe de tolérance | 4h | |
Type de filetage | M | |
Filetage | M12 | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Type de produit | Bague filetée ENTRE |
Référence article |
502860
Copier |
|
EAN / GTIN |
4046122245949
Copier |
|
Réf. fabricant |
502860
Copier |
|
Article hors catalogue |
L40130 3843
Copier |
|
Fabricant | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |