Bague filetée entre BSW 7/8-9

Réf.: 502638
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: G-LH
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Type de filetage G-LH
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 502638
EAN / GTIN 4046122241446
Réf. fabricant 502638
Article hors catalogue L40130 3779

Description

Description:

Bague filetée entre BSW 7/8-9. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier