• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit d'équipement clip-step pour échelle à plate-forme pliante 7 marches

Réf.: 50262
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 50262
EAN / GTIN 4031405502628
Réf. fabricant 050262
Article hors catalogue L90110 999

Description

Description:

  • Répondez aux exigences accrues en matière de sécurité au travail et assurez une résistance au glissement optimisée, un pédalage sûr et une position confortable sur nos escabeaux
  • Le support de marchepied en plastique ondulé est clipsé sur toute la surface et ajusté avec précision sur le marchepied. Il peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
  • Kit également adapté pour ponter le code commande 303404

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 6
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 598 mm
  • Matériau : Plastique
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 7
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm