• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Frictionmètre n°73 NM / 15 2-15 N · m porte-outil 1/2 ″

Réf.: 50240015
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50240015
EAN / GTIN 4018754163830
Réf. fabricant 50240015
Article hors catalogue L60010 4469

Description

Description:

  • À affichage
  • Carré fixe pour les mesures à droite
  • Comparateur à cadran à aiguille traînante
  • Pas de « flottement du pointeur » pendant le processus de mesure
  • Conception légère grâce à l'utilisation de l'aluminium
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
  • Déviation de l'affichage ± 4 %

Caractéristique(s):

  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Hauteur mm (h): 50 mm
  • Longueur mm (L): 298,5 mm
  • LF: 250 mm
  • MA N-m: 2 N·m
  • Plage de mesure N-m: 2-15 N·m
  • Valeur nominale N-m: 15 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 0,5 N·m
  • Poids: 676 g
  • Largeur mm (b): 72 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier