Bague filetée entre M 7x0,75 - 6g

Réf.: 502279
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M7
Pas de filetage 0,75 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 502279
EAN / GTIN 4046122234035
Réf. fabricant 502279
Article hors catalogue L40130 1226
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre M 7x0,75 tolérance 6g. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1