Bague filetée entre M 45x2 - 6g LH

Réf.: 502118
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: M
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M45
Pas de filetage 2 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 502118
EAN / GTIN 4046122231393
Réf. fabricant 502118
Article hors catalogue L40130 3490

Description

Description:

Bague filetée entre M 45x2 tolérance 6g à gauche. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1