• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Main courante pour escalier de palier accessible des deux côtés 7-8 marches

Réf.: 50210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Main courante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50210
EAN / GTIN 4031405502109
Réf. fabricant 050210
Article hors catalogue L90110 480

Description

Description:

  • Convient pour les escaliers sur podium peuvent être marchés des deux côtés
  • Pour auto-assemblage à gauche ou à droite de la montée

Caractéristique(s):

  • Largeur: 649 mm
  • Diamètre: 35 mm
  • Longueur : 1890 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil