Bague filetée entre M 4,5x0,5 - 6e

Réf.: 502076
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance e
Classe de tolérance 6e
Type de filetage M
Filetage M4,5
Pas de filetage 0,5 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 502076
EAN / GTIN 4046122230730
Réf. fabricant 502076
Article hors catalogue L40130 4510

Description

Description:

Bague filetée entre M 4,5x0,5 tolérance 6e. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1