• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bague filetée entre M 4x0,5 - 6h

Réf.: 502066
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2285-1
Type de jauge Gutlehre
Qualité 6
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 6h
Type de filetage M
Filetage M4
Pas de filetage 0,5 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 502066
EAN / GTIN 4046122230563
Réf. fabricant 502066
Article hors catalogue L40130 407

Description

Description:

Bague filetée entre M 4x0,5 tolérance 6h. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1