• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Hand rubbing brick TYFIX elastic bounded 40x20x80 mm CMEDIUM

Réf.: 501861
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 501861
EAN / GTIN 9003175018611
Réf. fabricant 501861

Description

Description:

La brique à poncer à la main TYFIX est une gomme qui permet d'améliorer les surfaces. Ses fonctions principales sont l'ébarbage, le polissage et l'élimination de la rouille, des salissures et de la peinture. La brique TYFIX est particulièrement adaptée à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, casseroles et autres ustensiles en acier inoxydable et aluminium. Elle peut également servir à nettoyer des joints de carrelage.

Caractéristique(s):

  • Form: 90TY 01002A TYFIX
  • Spécification : CMITTEL
  • Dimension (B x C x L): 40 x 20 x 80 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 80 mm
  • Granulométrie: 100
  • Vs /max: 20 m/s

Avantage(s):

  • Bon assortiment
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage, le dérouillage, le polissage et l'élimination de la saleté et de la couleur.
  • Pour nettoyer les ustensiles de ménage, les casseroles, etc. en inox et en aluminium.