• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau pliant accessible des deux côtés RAL 7016 3 marches

Réf.: 50185
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Marchepieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50185
EAN / GTIN 4031405501850
Réf. fabricant 050185

Description

Description:

  • Marchepied pliable en aluminium
  • Longerons de tube rectangulaires stables en aluminium naturel ou revêtement par poudre RAL 7016
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Grand support en feuille de chaîne en aluminium (330 x 475 mm) avec trou de préhension intégré
  • Extensible en option avec plate-forme de montage (deuxième étape de pliage requise)
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Protection contre l'épandage grâce à deux courroies perlongues à haute résistance
  • Facile à transporter, rangement peu encombrant (seulement 208 mm de profondeur)
  • Espacement des pas : 263 mm
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Largeur de voie supérieure : 470 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 330 mm
  • Hauteur de la plate-forme 730 mm
  • Longueur du pas : 890 mm
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Plaque de chaîne en aluminium
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Hauteur de travail : 2730 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange