Marchepied pliable double face Alu naturel 3 marches

Réf.: 50183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Marchepieds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 50183
    EAN / GTIN 4031405501836
    Réf. fabricant 050183
    Article hors catalogue L90110 898

    Description

    Description:

    • Marchepied pliable en aluminium
    • Longerons de tube rectangulaires stables en aluminium naturel ou revêtement par poudre RAL 7016
    • Marches striées de 80 mm de profondeur.
    • Grand support en feuille de chaîne en aluminium (330 x 475 mm) avec trou de préhension intégré
    • Extensible en option avec plate-forme de montage (deuxième étape de pliage requise)
    • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
    • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
    • Facile à transporter, rangement peu encombrant (seulement 208 mm de profondeur)
    • Espacement des pas : 263 mm
    • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
    • Charge maximale : 150 kg

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 2730 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : Complètement assemblé
    • Largeur de voie supérieure : 470 mm
    • Profondeur de sculpture supérieure : 330 mm
    • Hauteur de la plate-forme 730 mm
    • Classe antidérapante : R10
    • Longueur du pas : 890 mm
    • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
    • Revêtement de marchepied/plate-forme : Plaque de chaîne en aluminium
    • Espacement pas/segment : 263 mm
    • Nombre de pas/échelons : 2x3 étapes
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange