• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® avec réceptacle pour outil d'insertion. e N° 730NII / 65 130-650 N m taille d'outil 22x28 mm

Réf.: 50181365
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50181365
EAN / GTIN 4018754239986
Réf. fabricant 50181365
Article hors catalogue L60010 5192

Description

Description:

  • à déclenchement
  • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
  • Réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
  • Signal d'arrêt double
  • Échelle double très facile à lire avec distinction de couleur N·m/ft·lb ou ft·lb/in·lb
  • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
  • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
  • Livré dans un sac textile (à partir de la taille 65)
  • DBGM
  • Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease
  • Serrez à gauche en retournant les outils enfichables
Déviation de l'affichage ± 3% (taille 2 ; a/2 4%)

Caractéristique(s):

  • Graduation fine: 2,5 N·m
  • Gr.: II/65
  • Hauteur mm (h): 25,6 mm
  • Longueur mm (L): 911 mm
  • LF: 900 mm
  • MA N-m: 130 N·m
  • Plage de mesure ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 130-650 N·m
  • Valeur nominale N-m: 650 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 50 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 22 x 28 mm
  • Poids: 3504 g
  • Largeur mm (b): 30,6 mm