• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® avec comparateur et support pour outil de fixation N° 730/80 160-800 N m porte-outil 24,5x28 mm

Réf.: 50180080
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50180080
EAN / GTIN 4018754114764
Réf. fabricant 50180080
Article hors catalogue L60010 1823

Description

Description:

  • Avec l'adaptateur enfichable N° 7370/80, tous les outils enfichables de 14 x 18 mm peuvent également être utilisés (max. 650 N·m)
  • Livré dans un sac textile

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 43 mm
  • Longueur mm (L): 970 mm
  • LF: 990 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 160-800 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 20 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 14 x 18 mm
  • Poids: 4925 g
  • Largeur mm (b): 46 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier