Escabeau de montage avec main courante 3 marches

Réf.: 50179
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Marchepieds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 50179
    EAN / GTIN 4031405501799
    Réf. fabricant 050179
    Article hors catalogue L90110 986

    Description

    Description:

    • Marche de montage en aluminium
    • Construction extrêmement stable faite de longerons tubulaires rectangulaires
    • marches de 200 mm de profondeur avec ondulation pour un support sûr
    • Bande de roulement supérieure : 510 x 300 mm
    • Sabots antidérapants en caoutchouc
    • Montage facile (démonté)
    • Sécurité accrue grâce à la main courante d'un côté (hauteur : 600 mm). Il est fourni de manière lâche et peut être facilement vissé (percez des trous sur la droite en standard)
    • Charge max. 300 kg.

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 2600 mm
    • Largeur de la zone de base : 600 mm
    • Longueur de la zone de base : 770 mm
    • Hauteur de colonne : 59 mm
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 300 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Largeur de voie supérieure : 510 mm
    • Profondeur de sculpture supérieure : 300 mm
    • Hauteur de la plate-forme 600 mm
    • Classe antidérapante : R9
    • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
    • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux
    • Exécution de l'étape : Etapes

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange