• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau de montage avec main courante 2 marches

Réf.: 50178
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Marchepieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50178
EAN / GTIN 4031405501782
Réf. fabricant 050178
Article hors catalogue L90110 316

Description

Description:

  • Marche de montage en aluminium
  • Construction extrêmement stable faite de longerons tubulaires rectangulaires
  • marches de 200 mm de profondeur avec ondulation pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 510 x 300 mm
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Montage facile (démonté)
  • Sécurité accrue grâce à la main courante d'un côté (hauteur : 600 mm). Il est fourni de manière lâche et peut être facilement vissé (percez des trous sur la droite en standard)
  • Charge max. 300 kg.

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2400 mm
  • Largeur de la zone de base : 570 mm
  • Longueur de la zone de base : 550 mm
  • Hauteur de colonne : 59 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 300 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de voie supérieure : 510 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 300 mm
  • Hauteur de la plate-forme 400 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Exécution de l'étape : Etapes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange