Escabeau de montage 2 marches

Réf.: 50172
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
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
Type de produit Marchepieds

Identification et classification

Référence article 50172
Copier
EAN / GTIN 4031405501720
Copier
Réf. fabricant 050172
Copier
Article hors catalogue L90110 504
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Marche de montage en aluminium
  • Construction extrêmement stable faite de longerons tubulaires rectangulaires
  • marches de 200 mm de profondeur avec ondulation pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 510 x 300 mm
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Montage facile (démonté)
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge max. 300 kg.

Caractéristique(s):

  • Largeur de la zone de base : 570 mm
  • Longueur de la zone de base : 550 mm
  • Hauteur de colonne : 59 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 300 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de voie supérieure : 500 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 300 mm
  • Hauteur de la plate-forme 400 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Exécution de l'étape : Etapes