• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot Inox

Réf.: 5017
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5017
EAN / GTIN 4017976150178
Réf. fabricant 5017
Article hors catalogue L90080 961

Description

Exécution:

démonté

Description:

Chariot inox avec dossier de poussée en CNA (chrome-nickel-acier) et 2 plateaux emboutis en CA (chrome-acier) avec un bord périphérique, doublure dessous insonorisante. Charge maximum par plateau 80 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE élastique confortable et non traçant. Moyeu à roulement à billes, 2 roues avec freins conformément à la N orme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Roues inoxydables conformément à la Norme DIN 18867 partie 8. Pour éviter les dommages importants avec coins de protection des bords et galets de protection. Livré démonté, montage facile.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 120
Hauteur plateaux (mm): 230, 850
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Longueur totale (mm): 1070
Largeur totale (mm): 670
Hauteur totale (mm): 950
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3