Bague filetée entre M 100x2 - 6g

Réf.: 501486
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M100
Pas de filetage 2 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 501486
EAN / GTIN 4046122221707
Réf. fabricant 501486
Article hors catalogue L40130 176
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre M 100x2 tolérance 6g. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1