Poignée de poussée avec gaine thermorétractable pour plate-forme de travail mobile à 3 marches, longueur 990 mm

Réf.: 50141
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Zubehör für Leitern

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 50141
    EAN / GTIN 4031405501416
    Réf. fabricant 050141

    Description

    Description:

    • Poignée de poussée ergonomique et rembourrée pour une manipulation confortable
    • Compatible avec la plate-forme de travail mobile

    Caractéristique(s):

    • Largeur : 44 mm
    • Longueur : 990 mm
    • Matière : aluminium
    • Montage nécessaire : A monter avec des outils
    .

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier