Porte de sécurité pour échelle à plate-forme

Réf.: 50126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Référence article 50126
    EAN / GTIN 4031405501263
    Réf. fabricant 050126
    Article hors catalogue L90240 33

    Description

    Description:

    • Porte / barrière de sécurité selon DIN en ISO 14122-3
    • Convient aux échelles à plate-forme fixe
    • Requis pour les plates-formes de travail d'une hauteur supérieure à 500 mm
    • Augmente la sécurité sur la plate-forme et offre une protection contre les chutes lors de la montée
    • Construction en aluminium stable à fermeture automatique

    Caractéristique(s):

    • Longueur : 679 mm
    • Largeur: 79 mm
    • Hauteur : 580 mm
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Matériau : Travailler correctement