Poteau pour escalier à palier

Réf.: 50122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50122
EAN / GTIN 4031405501225
Réf. fabricant 050122
Article hors catalogue L90110 950

Description

Description:

  • Convient pour les escaliers sur podium peut être marché d'un côté
  • Utilisé pour fixer la rampe avant

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 35 mm
  • Hauteur : 905 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier