Bague filetée entre pas NO GO M 8x0,75 -6g LH

Réf.: 501002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M8
Pas de filetage 0,75 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 501002
EAN / GTIN 4046122212507
Réf. fabricant 501002
Article hors catalogue L40130 1390

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 8x0,75 tolérance 6g à gauche. NOT GO filetage jauge à anneau. Dimensions selon DIN 2299-1

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier