• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau pliant accessible des deux côtés 2x4 marches

Réf.: 50096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Accessibilité des deux côtés
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50096
EAN / GTIN 4031405500969
Réf. fabricant 050096
Article hors catalogue L90110 107

Description

Description:

  • Plate-forme de travail pliable en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Bande de roulement supérieure : 520 x 330 mm
  • Connexion rigide à deux côtés
  • Facile à transporter, rangement peu encombrant
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2930 mm
  • Largeur de la zone de base : 620 mm
  • Longueur de la zone de base : 960 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur de voie supérieure : 520 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 330 mm
  • Hauteur de la plate-forme 930 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2x4 étapes

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange