Bague filetée entre pas M 30x1 - 6h

Réf.: 500633
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 6h
Type de filetage M
Filetage M30
Pas de filetage 1 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500633
EAN / GTIN 4046122206643
Réf. fabricant 500633
Article hors catalogue L40130 398

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 30x1 tolérance 6h. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1